三機工業
コロりん(KR)ガイド(固定式)
ガイド部がローラになっています。
ガイド幅固定式です。
Φ13mmの小径ローラ
用途
搬送物の落下防止に
材質
ローラ:樹脂、フレーム:アルミ、ブラケット:スチール
高さ(mm)
33
内容量
1組
注意
※5℃~40℃の範囲でご使用ください。個人宅配送不可商品です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44021566
G-KR1-0.3RL
300
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021575
G-KR1-0.6RL
600
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021584
G-KR1-0.9RL
900
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021593
G-KR1-1.5RL
1500
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44021609
G-KR1-2.1RL
2100
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021618
G-KR1-2.4RL
2400
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021627
G-KR1-3.0RL
3000
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。