コロりん(KR)ガイド(調整式)

コロりん(KR)ガイド(調整式) - 三機工業コロりん(KR)ガイド(調整式) - 三機工業

ガイド部がローラになっています。
ガイド幅調整式です。
Φ13mmの小径ローラ

用途
搬送物の落下防止に
搬送物の幅寄せに
材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ、ブラケット:スチール高さ(mm)33内容量1組
注意
※5℃~40℃の範囲でご使用ください。個人宅配送不可商品です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44021636G-KR2-0.3RL300
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021645G-KR2-0.6RL600
オープン
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021654G-KR2-0.9RL900
オープン
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021663G-KR2-1.5RL1500
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021679G-KR2-2.1RL2100
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021688G-KR2-2.4RL2400
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021697G-KR2-3.0RL3000
オープン
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする