三機工業
コロりんミニ
Φ9mmの小径ローラ
フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能
ホイールは食品規格合格品です。
用途
シュートや乗り継ぎ補助に
ピッキングラックや作業テーブルに
材質
ローラ:POM、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)
1/ユニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※5℃~40℃の範囲でご使用ください。個人宅配送不可商品です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44021706
KRM-050102
45×206.25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021715
KRM-050104
45×406.25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021724
KRM-050106
45×606.25
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021733
KRM-050108
45×806.25
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021749
KRM-050110
45×1006.25
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021758
KRM-050112
45×1206.25
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021767
KRM-050114
45×1406.25
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021776
KRM-050116
45×1606.25
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021785
KRM-050118
45×1806.25
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021794
KRM-050120
45×2006.25
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。