曜日別特売

コロりんミニ

コロりんミニ - 三機工業コロりんミニ - 三機工業コロりんミニ - 三機工業

Φ9mmの小径ローラ
フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能
ホイールは食品規格合格品です。

用途
シュートや乗り継ぎ補助に
ピッキングラックや作業テーブルに
材質ローラ:POM、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ユニットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※5℃~40℃の範囲でご使用ください。個人宅配送不可商品です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44021803KRM-07010260×206.25
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021819KRM-07010460×406.25
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021828KRM-07010660×606.25
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021837KRM-07010860×806.25
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021846KRM-07011060×1006.25
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021855KRM-07011260×1206.25
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021864KRM-07011460×1406.25
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021873KRM-07011660×1606.25
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021889KRM-07011860×1806.25
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021898KRM-07012060×2006.25
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする