三機工業
コロりんミニ
Φ9mmの小径ローラ
フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能
ホイールは食品規格合格品です。
用途
シュートや乗り継ぎ補助に
ピッキングラックや作業テーブルに
材質
ローラ:POM、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)
1/ユニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※5℃~40℃の範囲でご使用ください。個人宅配送不可商品です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44021907
KRM-100102
90×206.25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021916
KRM-100104
90×406.25
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021925
KRM-100106
90×606.25
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021934
KRM-100108
90×806.25
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021943
KRM-100110
90×1006.25
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021959
KRM-100112
90×1206.25
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021968
KRM-100114
90×1406.25
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021977
KRM-100116
90×1606.25
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021986
KRM-100118
90×1806.25
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44021995
KRM-100120
90×2006.25
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。