三機工業
コロりんミニ
Φ9mmの小径ローラ
フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能
ホイールは食品規格合格品です。
用途
シュートや乗り継ぎ補助に
ピッキングラックや作業テーブルに
材質
ローラ:POM、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)
1/ユニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※5℃~40℃の範囲でご使用ください。個人宅配送不可商品です。
全10種類を絞り込む
寸法(幅W×長さL)(mm)
選択してください
195×206.25
195×406.25
195×606.25
195×806.25
195×1006.25
195×1206.25
195×1406.25
195×1606.25
195×1806.25
195×2006.25
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44022108
KRM-200102
195×206.25
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022117
KRM-200104
195×406.25
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022126
KRM-200106
195×606.25
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022135
KRM-200108
195×806.25
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022144
KRM-200110
195×1006.25
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022153
KRM-200112
195×1206.25
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022169
KRM-200114
195×1406.25
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022178
KRM-200116
195×1606.25
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022187
KRM-200118
195×1806.25
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022196
KRM-200120
195×2006.25
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。