コロりんミニ

コロりんミニ - 三機工業コロりんミニ - 三機工業コロりんミニ - 三機工業

Φ9mmの小径ローラ
フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能
ホイールは食品規格合格品です。

用途
シュートや乗り継ぎ補助に
ピッキングラックや作業テーブルに
材質ローラ:POM、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ユニットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※5℃~40℃の範囲でご使用ください。個人宅配送不可商品です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44022205KRM-250102240×206.25
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022214KRM-250104240×406.25
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022223KRM-250106240×606.25
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022239KRM-250108240×806.25
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022248KRM-250110240×1006.25
オープン
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022257KRM-250112240×1206.25
オープン
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022266KRM-250114240×1406.25
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022275KRM-250116240×1606.25
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022284KRM-250118240×1806.25
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022293KRM-250120240×2006.25
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする