三機工業
コロりんミニ
Φ9mmの小径ローラ
フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能
ホイールは食品規格合格品です。
用途
シュートや乗り継ぎ補助に
ピッキングラックや作業テーブルに
材質
ローラ:POM、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)
1/ユニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※5℃~40℃の範囲でご使用ください。個人宅配送不可商品です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44022309
KRM-300102
300×206.25
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022318
KRM-300104
300×406.25
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022327
KRM-300106
300×606.25
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022336
KRM-300108
300×806.25
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022345
KRM-300110
300×1006.25
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022354
KRM-300112
300×1206.25
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022363
KRM-300114
300×1406.25
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022379
KRM-300116
300×1606.25
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022388
KRM-300118
300×1806.25
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022397
KRM-300120
300×2006.25
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。