コロりんミニ

コロりんミニ - 三機工業コロりんミニ - 三機工業コロりんミニ - 三機工業

Φ9mmの小径ローラ
フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能
ホイールは食品規格合格品です。

用途
シュートや乗り継ぎ補助に
ピッキングラックや作業テーブルに
材質ローラ:POM、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ユニットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※5℃~40℃の範囲でご使用ください。個人宅配送不可商品です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44022406KRM-350102345×206.25
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022415KRM-350104345×406.25
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022424KRM-350106345×606.25
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022433KRM-350108345×806.25
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022449KRM-350110345×1006.25
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022458KRM-350112345×1206.25
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022467KRM-350114345×1406.25
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022476KRM-350116345×1606.25
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022485KRM-350118345×1806.25
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022494KRM-350120345×2006.25
オープン
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする