コロりんミニ

コロりんミニ - 三機工業コロりんミニ - 三機工業コロりんミニ - 三機工業

Φ9mmの小径ローラ
フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能
ホイールは食品規格合格品です。

用途
シュートや乗り継ぎ補助に
ピッキングラックや作業テーブルに
材質ローラ:POM、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ユニットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※5℃~40℃の範囲でご使用ください。個人宅配送不可商品です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44022607KRM-450102450×206.25
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022616KRM-450104450×406.25
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022625KRM-450106450×606.25
オープン
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022634KRM-450108450×806.25
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022643KRM-450110450×1006.25
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022659KRM-450112450×1206.25
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022668KRM-450114450×1406.25
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022677KRM-450116450×1606.25
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022686KRM-450118450×1806.25
オープン
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022695KRM-450120450×2006.25
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする