三機工業
コロりんミニ
Φ9mmの小径ローラ
フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能
ホイールは食品規格合格品です。
用途
シュートや乗り継ぎ補助に
ピッキングラックや作業テーブルに
材質
ローラ:POM、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)
1/ユニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※5℃~40℃の範囲でご使用ください。個人宅配送不可商品です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44022704
KRM-500102
495×206.25
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022713
KRM-500104
495×406.25
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022729
KRM-500106
495×606.25
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022738
KRM-500108
495×806.25
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022747
KRM-500110
495×1006.25
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022756
KRM-500112
495×1206.25
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022765
KRM-500114
495×1406.25
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022774
KRM-500116
495×1606.25
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022783
KRM-500118
495×1806.25
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022799
KRM-500120
495×2006.25
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。