コロりんミニ

コロりんミニ - 三機工業コロりんミニ - 三機工業コロりんミニ - 三機工業

Φ9mmの小径ローラ
フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能
ホイールは食品規格合格品です。

用途
シュートや乗り継ぎ補助に
ピッキングラックや作業テーブルに
材質ローラ:POM、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ユニットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※5℃~40℃の範囲でご使用ください。個人宅配送不可商品です。
全10種類を絞り込む
寸法(幅W×長さL)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44022808KRM-600102600×206.25
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022817KRM-600104600×406.25
オープン
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022826KRM-600106600×606.25
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022835KRM-600108600×806.25
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022844KRM-600110600×1006.25
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022853KRM-600112600×1206.25
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022869KRM-600114600×1406.25
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022878KRM-600116600×1606.25
オープン
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022887KRM-600118600×1806.25
オープン
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44022896KRM-600120600×2006.25
オープン
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする