携帯型昼間信号灯(収納箱/蓄電池/充電器付) SPS-10A

携帯型昼間信号灯(収納箱/蓄電池/充電器付) SPS-10A - 三信船舶電具携帯型昼間信号灯(収納箱/蓄電池/充電器付) SPS-10A - 三信船舶電具携帯型昼間信号灯(収納箱/蓄電池/充電器付) SPS-10A - 三信船舶電具携帯型昼間信号灯(収納箱/蓄電池/充電器付) SPS-10A - 三信船舶電具

昼間信号灯は「海上における人命の安全のための国際条約」(SOLAS)に基づき、国際航海に従事する総トン数150トン以上の船舶に装備される法定船用品であります。
構造、形状は人間工学的な設計により取り扱いが容易です。
シャッター操作機構は、軽快でしかも、確実な信号が送れます。
ハロゲンランプを採用していますので、寿命が長く光束の変化 が少ない。 重量が軽く、信号操作が容易に行えます。
減光フィルタの取り付け、取り外しが簡単にでき、また、ランプ 交換も容易に出来ます。

仕様望遠鏡:視覚:3°、コードNo.:1731-4A質量(kg)2.55定格電圧(V)24角度(°)光柱:6保護等級IP56望遠鏡:倍率4最大光度(cd)光柱:60000以上適合ランプ24V 60Wハロゲンランプ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44020945SPS-10A
オープン
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする