防水型プラグ PI2-2B

防水型プラグ PI2-2B - 三信船舶電具

三信の船用防水プラグ及びソケットアウトレットは、IEC Pub.309-1 (工業用差込接続機器一一般要求事項)及びIEC Pub.309-2(工業用差込接続機器一接触ピン及び接触子付属物の互換性)に、また、これらの国際規格に準拠した国内規格JIS F 8836(船用防水形プラグ及びソケットアウトレット)及びJIS F 8838(船用防水形プラグ及びレセプタクル)に適合するも ので、国際的に互換性があり、かつ安全性及び耐久性に優れた製品であります。

仕様コードNo.:5135100質量(kg)0.18周波数(Hz)50/60定格500V 16/20A使用電圧(V)100~130保護等級IP56色別Yellow位置アース極:時計短針位置:4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44020997PI2-2B 2P+E AC100V 45°
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする