曜日別特売

ノックスドールUM-1600

ノックスドールUM-1600 - Noxudol(ノックスドール)
(2件のレビュー)

比較的厚い防錆被膜を形成し、泥はねや石はねから長期間保護します。

用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆(遮音効果も期待できます)膜厚(μm)(推奨)500~1500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ビチューメンベース(ファイバー入り)危険物の性状非水溶性内容量1本(1000mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44025888UM-1600 1Lsprayable
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-11
用途: 車の防錆
サービス業

5年も前から常に車を使用する前に防錆している。この商品は非常に長期に持ち防錆すると思います。北欧の商品なだけに、サビを防止する能力が非常に高いと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 44025888
2022-03-14
用途: 自家用車防錆塗装
その他業種

このような商品は使ってから数年経たないとわからない。
簡単に手に入り使えるものとしてはGoodかな

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする