全国家庭用品卸商業協同組合
荷造りロープ
切り口がばらけない、粘着タイプの荷造りロープです。
ソフトで強靭な3本ひねりタイプです。
お部屋の模様替えや大掃除、お引越しの際に便利です。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
乳白色
質量(g)
約250
長さ(m)
100
太さ(Φmm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
質量(g)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44027708
-
100
5
約250
ポリプロピレン(PP)
乳白色
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください