コンドーテック
JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入り
こんなお得な商品も!
JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O
モノタロウ
¥
679
~
税込
¥
747
~
(1)
(2件のレビュー)
材質
鉄
端末仕様
両端アイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
化学物質安全性参考資料:
注意
※生産物賠償責任保険付
労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
JIS規格商品
玉掛索のあみ込み部分およびアイ圧縮部は素線のヒゲが出ています。手袋を使用し、直接手で触れないで下さい。怪我をし危険です。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
破断荷重(kN)
アイ寸法(mm)
使用荷重(垂直2本2点吊)(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44030097
6×1M
1
6
17.7
160×80
5.9
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
44030088
6×1.5M
1.5
6
17.7
160×80
5.9
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
44030106
6×2M
2
6
17.7
160×80
5.9
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
44030115
6×3M
3
6
17.7
160×80
5.9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
44030124
6×4M
4
6
17.7
160×80
5.9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
44030133
6×5M
5
6
17.7
160×80
5.9
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
44030158
9×1M
1
9
39.9
200×100
13.3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
44030149
9×1.5M
1.5
9
39.9
200×100
13.3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
44030167
9×2M
2
9
39.9
200×100
13.3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
44030176
9×3M
3
9
39.9
200×100
13.3
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
44030185
9×4M
4
9
39.9
200×100
13.3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
44030194
9×5M
5
9
39.9
200×100
13.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
44030203
9×6M
6
9
39.9
200×100
13.3
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
44029948
12×1M
1
12
71
240×120
23.6
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
44029939
12×1.5M
1.5
12
71
240×120
23.6
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
44029957
12×2M
2
12
71
240×120
23.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
44029966
12×3M
3
12
71
240×120
23.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
44029975
12×4M
4
12
71
240×120
23.6
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
44029984
12×5M
5
12
71
240×120
23.6
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
44029993
12×6M
6
12
71
240×120
23.6
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
44030009
12×8M
8
12
71
240×120
23.6
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
44030018
16×1M
1
16
126.4
280×140
42
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
44030027
16×2M
2
16
126.4
280×140
42
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
44030036
16×3M
3
16
126.4
280×140
42
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
44030045
16×4M
4
16
126.4
280×140
42
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
44030054
16×5M
5
16
126.4
280×140
42
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
44030063
16×6M
6
16
126.4
280×140
42
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
12日以内出荷
44030079
16×8M
8
16
126.4
280×140
42
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください