キラックス
空調配管用ビニールテープ
空調配管用のビニールテープです。現場の声から厚みを0.17mmにし巻き付け作業性をよくしたポリ塩化ビニル粘着テープです。空調配管パーツにマッチする「クリーム色」です。
用途
空調配管、エアコン配管結束や非粘着テープ巻き付け時のスタートとエンド処理に。
引張強度(N/10mm)
23.54以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電気絶縁には使用しないでください。人体には貼らないでください。※貼る面のほこり・油分・水分等はよくふき取ってご使用ください。※直射日光を避けて、涼しい所で保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44032653
ACBT-5020-CRM4P
1セット(4巻)
クリーム
50
20
0.17
ポリ塩化ビニール
ゴム系
0.59N/10mm以上
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
55651919
ACBT-5020CRM
1個
クリーム
-
-
-
ポリ塩化ビニール
ゴム系
-
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください