高輝度反射ブチルテープ

高輝度反射ブチルテープ - キラックス

コンクリート面に貼れる高輝度反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。一般の反射テープに比べて約5倍の高輝度反射タイプです(カプセルレンズ型)。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。

用途暗い駐車場(タイヤ止めや柱等)や狭い場所の注意喚起や障害物の認識に。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ再生紙使用マーク適合内容量1枚
注意
※ブチルゴム系粘着剤は、剥がすことを前提に作られておりません。※無理に剥がした場合は、のり残りや破損を生じることがありますのであらかじめご了承ください。※貼る面のほこり・油分・水分等はよくふき取ってご使用ください。※テープを貼った後は、よく圧着してください。※電気絶縁には使用しないでください。※直射日光を避けて、涼しい所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44032687HBHT-BT-50150-YEL黄色500.15アクリル/ガラスビーズ/アルミ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする