曜日別特売

危険表示反射ブチルテープ(トラ柄)

危険表示反射ブチルテープ(トラ柄) - キラックス

コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。

用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。黄/黒(トラ柄)テープ幅(mm)50基材PET/ガラスビーズ/アルミ長さ(cm)15粘着剤ブチルゴム系RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1枚
注意
※ブチルゴム系粘着剤は、剥がすことを前提に作られておりません。※無理に剥がした場合は、のり残りや破損を生じることがありますのであらかじめご了承ください。※貼る面のほこり・油分・水分等はよくふき取ってご使用ください。※テープを貼った後は、よく圧着してください。※電気絶縁には使用しないでください。※直射日光を避けて、涼しい所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44032705HT-BT-50150-TORA5015
オープン
779
857(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする