コスモC露出 L無50A

コスモC露出 L無50A - Panasonic(パナソニック)コスモC露出 L無50A - Panasonic(パナソニック)コスモC露出 L無50A - Panasonic(パナソニック)コスモC露出 L無50A - Panasonic(パナソニック)
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドアリミッタースペース内容量1面
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
回路数
回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44033125BQR85102H325×W348×D111102
47,700
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033134BQR8512H325×W348×D111120
50,200
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033143BQR85124H325×W382×D111124
54,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033159BQR85142H325×W382×D111142
57,300
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033168BQR8516H325×W382×D111160
60,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033186BQR85182H325×W416×D111182
65,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033195BQR8520H325×W416×D111200
68,100
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033204BQR85204H325×W450×D111204
72,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033213BQR85222H325×W450×D111222
75,200
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033229BQR8524H325×W450×D111240
77,700
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033238BQR85244H325×W484×D111244
86,400
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033247BQR85262H325×W484×D111262
88,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033256BQR85284H325×W518×D111284
101,500
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033265BQR85302H325×W518×D111302
103,900
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033274BQR8562H325×W314×D11162
38,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033283BQR8582H325×W348×D11182
43,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033299BQR8584H325×W348×D11184
45,200
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44033177BQR85164H325×W416×D111164
54,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする