曜日別特売

スッキリ21 50A ALFS付

スッキリ21 50A ALFS付 - Panasonic(パナソニック)
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドアリミッタースペース内容量1面
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
回路数
回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44038034BQWF35102H325×W552×D75102
65,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44038043BQWF35142H325×W586×D75142
77,400
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44038059BQWF35182H325×W620×D75182
92,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44038086BQWF3562H325×W518×D7562
54,100
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
44038095BQWF3584H325×W552×D7584
63,000
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
44038068BQWF35222H325×W654×D75222
107,400
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
44038077BQWF3544H325×W518×D7544
51,300
38,980
42,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする