曜日別特売

盤用キャビネットNE型

盤用キャビネットNE型 - Panasonic(パナソニック)盤用キャビネットNE型 - Panasonic(パナソニック)盤用キャビネットNE型 - Panasonic(パナソニック)盤用キャビネットNE型 - Panasonic(パナソニック)盤用キャビネットNE型 - Panasonic(パナソニック)
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様露出形板厚(mm)1.6内容量1面
全158種類を絞り込む
質量(kg)
外形寸法(mm)
基板寸法(mm)
158種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
基板寸法(mm)
ドア
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44038217BON2310VK5.3W200×H300×D100W90×H190片扉
13,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44038226BON2312VK5.6W200×H300×D125W90×H190片扉
14,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44038235BON253510VK6.8W250×H350×D100W140×H240片扉
14,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44038244BON253512VK7.2W250×H350×D125W140×H240片扉
15,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44038253BON25510VK8.8W250×H500×D100W140×H390片扉
16,000
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44038269BON25610VK10.1W250×H600×D100W140×H490片扉
19,200
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44038278BON31012VK18.1W300×H1000×D125W190×H890片扉
42,800
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44038287BON3310VK6.9W300×H300×D100W190×H190片扉
14,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44038296BON3312VK7.3W300×H300×D125W190×H190片扉
15,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
44038305BON33512VK8W300×H350×D125W190×H240片扉
17,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44038314BON3410VK8.4W300×H400×D100W190×H290片扉
18,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44038323BON3412VK8.8W300×H400×D125W190×H290片扉
19,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44038339BON34512VK9.6W300×H450×D125W190×H340片扉
20,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44038348BON3510VK9.8W300×H500×D100W190×H390片扉
20,700
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44038357BON3512VK10.4W300×H500×D125W190×H390片扉
22,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44038366BON3610VK11.3W300×H600×D100W190×H490片扉
26,300
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44038375BON3612VK11.9W300×H600×D125W190×H490片扉
28,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44038384BON3712VK13.4W300×H700×D125W190×H590片扉
31,200
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44038393BON3812VK15W300×H800×D125W190×H690片扉
34,300
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44038409BON41012VK21.9W400×H1000×D125W290×H890片扉
53,100
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44038418BON41112VK23.8W400×H1100×D125W290×H990片扉
59,600
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44038427BON4312VK8.8W400×H300×D125W290×H190片扉
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44038436BON43512VK9.8W400×H350×D125W290×H240片扉
20,700
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44038445BON4412VK10.7W400×H400×D125W290×H290片扉
22,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44038454BON44512VK11.6W400×H450×D125W290×H340片扉
23,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44038463BON451012VK23.8W450×H1000×D125W340×H890片扉
56,400
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
44038479BON4510VK12W400×H500×D100W290×H390片扉
23,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
44038488BON4512VK12.6W400×H500×D125W240×H390片扉
25,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44038497BON45412VK11.7W450×H400×D125W340×H290片扉
30,600
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44038506BON454512VK12.7W450×H450×D125W340×H340片扉
33,700
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
44038515BON45512VK13.7W450×H500×D125W340×H390片扉
35,100
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44038524BON45610VK15W450×H600×D100W340×H490片扉
35,100
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44038533BON45612VK15.7W450×H600×D125W340×H490片扉
38,800
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
44038549BON45712VK17.7W450×H700×D125W340×H590片扉
42,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
44038558BON45812VK19.8W450×H800×D125W340×H690片扉
47,200
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
44038567BON45912VK21.8W450×H900×D125W340×H790片扉
51,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
44038576BON4612VK14.4W400×H600×D125W290×H490片扉
29,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
44038585BON4712VK16.3W400×H700×D125W290×H590片扉
34,300
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44038594BON4812VK18.2W400×H800×D125W290×H690片扉
38,800
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44038603BON4912VK20W400×H900×D125W290×H790片扉
44,000
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44038619BON51012VK25.8W500×H1000×D125W390×H890片扉
59,600
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44038628BON51112VK27.9W500×H1100×D125W390×H990片扉
64,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44038637BON51212VK30.3W500×H1200×D125W390×H1090片扉
67,700
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44038646BON51412VK34.6W500×H1400×D125W390×H1290片扉
76,300
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44038655BON5412VK12.6W500×H400×D125W390×H290片扉
31,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44038664BON5510VK14.4W500×H500×D100W390×H390片扉
34,300
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44038673BON5512VK14.8W500×H500×D125W390×H390片扉
36,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44038689BON5610VK16.6W500×H600×D100W390×H490片扉
38,800
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44038698BON5612VK17W500×H600×D125W390×H490片扉
39,600
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
44038707BON5712VK19.2W500×H700×D125W390×H590片扉
45,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする