Panasonic(パナソニック)
ヨコ型盤用キャビネットNE型
材質
鋼板製
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様
露出形
板厚(mm)
1.6
ドア
片扉
内容量
1面
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
基板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44038838
BON7412VK
16.4
W700×H400×D125
W590×H290
¥
43,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44038847
BON7512VK
19.3
W700×H500×D125
W590×H390
¥
47,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
44039267
BON7415VK
16.4
W700×H400×D150
W590×H290
¥
48,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください