盤用キャビネットNE型 扉 埋込形

盤用キャビネットNE型 扉 埋込形 - Panasonic(パナソニック)
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様(埋込形)分割扉板厚(mm)1.6ドア片扉内容量1面
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44039827BPXF23VW230×H330
10,500
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
44039836BPXF2535VW280×H380
10,850
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
44039845BPXF255VW280×H530
11,800
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44039854BPXF256VW280×H630
14,700
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44039863BPXF310VW330×H1030
25,500
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
44039879BPXF335VW330×H380
12,100
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44039888BPXF33VW330×H330
10,890
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
44039897BPXF345VW330×H480
13,600
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44039906BPXF34VW330×H430
13,600
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44039915BPXF35VW330×H530
14,900
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44039924BPXF36VW330×H630
17,300
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44039933BPXF37VW330×H730
19,000
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44039949BPXF38VW330×H830
21,000
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
44039958BPXF435VW430×H380
14,500
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44039967BPXF43VW430×H330
13,600
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44039976BPXF445VW430×H480
15,550
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
44039985BPXF44VW430×H430
14,700
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44039994BPXF4545VW480×H480
20,900
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040003BPXF456VW480×H630
23,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040019BPXF45VW430×H530
16,300
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040028BPXF46VW430×H630
18,800
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040037BPXF47VW430×H730
21,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040046BPXF48VW430×H830
25,000
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040055BPXF510VW530×H1030
35,200
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040064BPXF55VW530×H530
22,700
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040073BPXF56VW530×H630
23,800
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040089BPXF57VW530×H730
28,600
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
44040098BPXF58VW530×H830
30,300
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040143BPXF455VW480×H530
22,400
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040159BPXF457VW480×H730
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
44040168BPXF54VW530×H430
20,100
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040177BPXF59VW530×H930
31,800
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040186BPXF610VW630×H1030
38,100
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040195BPXF611VW630×H1130
43,100
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040204BPXF612VW630×H1230
44,000
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040213BPXF614VW630×H1430
48,500
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040229BPXF64VW630×H430
24,100
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040238BPXF65VW630×H530
26,600
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040247BPXF66VW630×H630
28,600
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040256BPXF67VW630×H730
30,900
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040265BPXF68VW630×H830
32,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040274BPXF69VW630×H930
34,400
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040283BPXF710VW730×H1030
43,400
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040299BPXF712VW730×H1230
48,100
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040308BPXF76VW730×H630
28,600
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040317BPXF77VW730×H730
31,800
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040326BPXF78VW730×H830
35,300
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
44040335BPXF79VW730×H930
38,000
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする