曜日別特売

3Dターボサーキュレーター(リモコン付)

3Dターボサーキュレーター(リモコン付) - スリーアップ

ターボモード搭載でパワフルな送風を実現。上下左右自動首振り機能で効率よく空気循環。

機能自動オフ機能8時間、風量4段階、上下/左右首振り、リズムモード、おやすみモード、オフタイマー1~7時間、リモコン付付属品リモコン(CR2032電池内蔵)材質ABS樹脂質量(kg)約3.2ネイビー電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力50Hz/55W、60Hz/60W首振角度(°)自動首振り:上下約90、左右約60風量4段階(ターボモード搭載)モード切替リズムモード、おやすみモード保証期間1年間電気代の目安1時間当たり:約1.62円寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)26×27×36羽根径(Φmm)230内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44051657EFT-1705NV
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする