レトロテーブルファン「ノスタルジック」

レトロテーブルファン「ノスタルジック」 - スリーアップ

昔ながらのクラシカルな扇風機をモチーフにした懐かしい雰囲気が漂うレトロファン。
アンティーク調の魅力的なフォルムとスチールを使用した重厚感のあるレトロデザインに加えて、
風量スイッチにもレトロなスライド方式を採用し、より一層レトロ感があふれる特殊塗装を施しています。
細部にまでレトロにこだわったデザインはインテリアとしての存在感も際立ち、置いているだけでお部屋の雰囲気を高めてくれます。
デスクや棚に置いて使用できるテーブル型で、本体上部には取っ手がついているので持ち運びにも便利です。

機能風量3段階、左右首振り(自動)、上下角度調整(手動)材質スチール、ABS質量(kg)約2.7電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)30羽根枚数4枚消費電力(W)(50/60Hz)33/35保証期間1年間電気代の目安1時間あたり:約0.95風量調整3段階寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)33.5×24.5×39上下角度調整内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44051709RT-T1823IVアイボリー
オープン
取扱い終了
返品不可
44051718RT-T1823SXサックス
オープン
取扱い終了
返品不可
44051727RT-T1823BLアッシュブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする