RT-T1823SX レトロテーブルファン「ノスタルジック」 スリーアップ 44051718 RT-T1823SX レトロテーブルファン「ノスタルジック」 スリーアップ 44051718 RT-T1823SX レトロテーブルファン「ノスタルジック」 スリーアップ 44051718

レトロテーブルファン「ノスタルジック」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44051718 品番RT-T1823SX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

昔ながらのクラシカルな扇風機をモチーフにした懐かしい雰囲気が漂うレトロファン。
アンティーク調の魅力的なフォルムとスチールを使用した重厚感のあるレトロデザインに加えて、
風量スイッチにもレトロなスライド方式を採用し、より一層レトロ感があふれる特殊塗装を施しています。
細部にまでレトロにこだわったデザインはインテリアとしての存在感も際立ち、置いているだけでお部屋の雰囲気を高めてくれます。
デスクや棚に置いて使用できるテーブル型で、本体上部には取っ手がついているので持ち運びにも便利です。

サックス 機能風量3段階、左右首振り(自動)、上下角度調整(手動) 材質スチール、ABS 質量(kg)約2.7 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.7 ハネ径(cm)30 羽根枚数4枚 消費電力(W)(50/60Hz)33/35 保証期間1年間 電気代の目安1時間あたり:約0.95 風量調整3段階 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)33.5×24.5×39 左右首振 上下角度調整

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする