曜日別特売

スリムタワーファン

スリムタワーファン - スリーアップ

超スリムデザインのタワー型扇風機。直径20cmのスペースで設置が可能。
背の高い扇風機を置きたいけど、置くスペースがないという方におすすめです。
操作パネルはタッチセンサーを採用し、液晶画面には室温が表示されるのでお部屋の温度管理もしやすくなります。
付属のリモコンで離れた場所からの操作も可能です。
どうしても圧迫感が出てしまうタワー型扇風機のデメリットを払拭し、オブジェのような佇まいでインテリアの雰囲気を高めてくれます。

機能送風モード、リズムモード、おやすみモード、自動首振り(左右70°)、温度表示付属品リモコン(CR2032電池内蔵)材質ABS樹脂質量(kg)約3.8消費電力(W)50電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5風量3段階切替(弱・中・強)保証期間1年間電気代の目安1時間あたり:約1.35寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)19.5×19.5×91タイマーオフタイマー:0.5~7.5時間(0.5時間単位)リモコンあり左右首振切タイマーリズム風内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44051788TF-T1911WHホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
44051797TF-T1911PKアッシュピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする