6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
440540461221双M22810.521牛床革アテ無1
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
440540551221双L23.58.51122牛床革アテ無1
オープン
629
692(税込)
当日出荷
440540641221双LL25911.523牛床革アテ無1
オープン
629
692(税込)
当日出荷
44054073122-3P1組(3双)M22810.521牛床革アテ無3
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
44054089122-3P1組(3双)L23.58.51122牛床革アテ無3
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
44054098122-3P1組(3双)LL25911.523牛床革アテ無3
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44054064
2019-10-03
用途: オートバイの整備に
その他業種

嵌めた感じは精密作業よりも力仕事の手の保護用かと。

対象商品 : 44054046
2019-08-13
用途: 塗装作業
その他業種

革は分厚いのだがかなり硬いので馴染むまで時間がかかる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする