曜日別特売

ローボルトガーデンライト専用4分岐コード

ローボルトガーデンライト専用4分岐コード - タカショー

タカショーローボルトライトを4本まで接続することのできる分岐コードです。
ローボルトライト本体・専用コントローラーと併せてご使用ください。
約50cm・1m・1m・50cmの間隔で4つのライトを連結できます。

材質塩化ビニル樹脂質量(g)約200定格電圧(V)DC12コード長さ(m)約3内容量1本
注意
※完成品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44054615LGL-20
2,400
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする