タカショー
防雨型 屋外用延長ケーブル 1500W
イルミネーションなど屋外の電気配線に使える防雨キャップ付き延長ケーブルです。
丈夫で安全な二重被覆です。
用途
屋外用 電気配線 イルミネーションなど
材質
塩化ビニル樹脂
最大消費電力(W)
約1500
内容量
1本
注意
※完成品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44054624
LSO-06
約700
約5
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44054633
LSO-07
約1300
約10
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください