タカショー
防雨型 屋外用2分岐ケーブル 1500W
イルミネーションなど屋外の電気配線に。
1つのコンセントから2口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。
丈夫で安全な二重被覆です。
用途
屋外用 電気配線 イルミネーションなど
仕様
2又
材質
塩化ビニル樹脂
質量(g)
約500
コード長さ(m)
約1
最大消費電力(W)
約1500
内容量
1本
注意
※完成品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44054649
LSO-22
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください