タカショー
防雨型 屋外用3分岐ケーブル 1500W
イルミネーションなど屋外の電気配線に。
1つのコンセントから3口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。
丈夫で安全な二重被覆です。
用途
屋外用 電気配線 イルミネーションなど
仕様
3又
材質
塩化ビニル樹脂
質量(g)
約600
コード長さ(m)
約1.1
最大消費電力(W)
約1500
内容量
1本
注意
※完成品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44054658
LSO-23
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください