トーエイライト
ステップカラーラバーライン60
跨いで。踏んで。跳んで。リズム×動作で運動をもっと楽しく。
用途
リバーシ、レクリエーション
セット内容
10本1組(青・緑・赤・白・黄各2本)
材質
合成ゴム(SBR)
厚さ(mm)
4
質量(g)
850/組
長さL×幅W(cm)
60×2.5
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44063715
B2705
¥3,600
¥
3,398
¥3,738
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください