コードレスインパクトドライバー

コードレスインパクトドライバー - SHINKO(新興製作所)コードレスインパクトドライバー - SHINKO(新興製作所)
用途ビス(十字ネジ)の緩め、締付作業等に付属品バッテリーパックLBP-1415×2個、充電器LBC-1415、ビット1×65mm、ビット2×65mm、ブローケース定格時間(分)約30アズワン品番64-3674-74内容量1台
1月8日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
打撃数(min-1)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44064957DCID-1415W1300~25000~30001.5
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする