ACオービタルサンダー

ACオービタルサンダー - WIZ'A
(1件のレビュー)
用途木材の研磨作業に消費電力(W)150定格電圧(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])12000ペーパー寸法(mm)93×230セット内容本体、ダストバック、穴あけパンチ各1個、サンドペーパー#80、120、240各2枚周波数(Hz)50/60ベース寸法(mm)約92×b185(アルミ製+スポンジパット)定格時間(分)20集塵方式二重ファン機能振動オービタル振動アズワン品番64-3675-84内容量1台
注意
※注意:商品に不都合が発生した場合は、修理対応となります。(交換が不可となります)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44065273WAOS-150
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44065273WAOS-15016511620WAOS-150SBWAOS-150 オービタルサンダー WIZ'A 16511620オービタルサンダーWIZ'A1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44065273
2019-10-03
用途: 木工細工
金融・保険業

古いものが壊れてしまい、いろいろ探すうちこの製品にたどり着きました
安いのにかっこもよく満足感がります。
これから使い込みますが、長期評価は後程

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
2022-07-29

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする