観音扉型金網台車

観音扉型金網台車 - エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車 - エヌケーキャリーキャスター

金網は観音扉型金網で扉は床面から左右に大きく開き荷物の積み降ろし作業が楽にできます。開口時の扉は、側面に並行するまで開き、作業時邪魔になりません。扉は使用シーンにより着脱が可能です。使用車輪は床面汚染に配慮したグレーゴムベアリング入り車輪を使用しています。*特許取得商品です。*オプションで安全性と操作性に優れたフットブレーキ(NS-20ST)が選択できます。*組立式。但し、キャスターは取付済です。*組立説明書在中

用途運搬保管業務全般ハンドル高さ(mm)878金網高さ(mm)500内寸法(縦×横)(mm)金網:460×780内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44055735NK207K25051581519313023
オープン
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする