タイムケミカル
トーチ専用スパッタ付着防止剤 NEWノズルクリーン
1回の浸漬で、実働約30分の防止効果を保持。
持ち運びに便利。
適合機種
炭酸ガス溶接、 半自動
主成分
石油系グリース
比重
0.9
外観
無色ペースト
臭気
極微臭
仕様
【浸漬又は噴霧時間】1~2 秒、【対応アンペア】低~中
タイプ
ペースト状の標準タイプ
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44062516
#100(18KG)
1缶(18kg)
¥
65,900
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44062534
#100(300G)
1個(300g)
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
44062525
#100(2.5KGX4)
1箱(2.5kg×4缶)
¥
36,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください