曜日別特売

フラッシュメイトL-308X

フラッシュメイトL-308X - セコニック

進化した軽量コンパクト
簡単操作の露出計
写真撮影、デジタル一眼レフ動画撮影、本格的な映画撮影等、各種撮影に対応した露出計。
小型、軽量、シンプルな操作性を兼ね備えています。
胸ポケットに入るコンパクト設計、簡単操作
受光部スライド方式による入射光、反射光の切換え
フォトモード、HDシネカメラモード、シネカメラモード搭載
フォトモードで絞り優先モードを搭載
動画撮影用のISO850を搭載
スタジオユースを考慮した液晶画面バックライトを搭載

用途花・ポートレート撮影、動画撮影、映画撮影測定範囲(ISO100)【入射光式】定常光:EV0~EV19.9、フラッシュ光:F1.0~F90.9、【反射光式】定常光:EV0~EV19.9、フラッシュ光:F1.0~F90.9仕様【受光部】入射光式:光球及び平板着脱切換え(平板は別売の白色平板を使用)、反射光式:スライド切換え、受光角40度、【校正定数】入射:C=340(光球) C=250(平板)、反射:K=12.5付属品ソフトケース、ストラップ、シンクロターミナルキャップ、使用説明書、保証書型式フラッシュ光・定常光兼用メーター質量(g)80(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40測定方式【フォトモード】定常光(シャッター速度優先、絞り優先、EV)フラッシュ光(コードレス・コード接続)、【HDシネカメラモード】定常光(シャッター速度優先モード、フレームレート設定モード、簡易照度測定)、【シネカメラモード】定常光(フレームレート優先モード、シャッター開角度設定モード、簡易照度測定)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×110×22設定方式【定常光】ISO:定常光/フラッシュ光 ISO3~ISO8000(1/3ステップ)、ISO850、絞り:表示 F0.5~90.9(1/3ステップ)、ステップ 1、1/2、1/3ステップ、シャッター速度:表示 60秒~1/8000秒、ステップ 1、1/2、1/3ステップ、フレームレート:表示 8~128(10段)、【フラッシュ光】タイム:表示 1秒~1/500秒 1/75、1/80、1/90、1/100、ステップ 1、1/2、1/3ステップ表示範囲【ISO】ISO3~ISO8,000(1/3ステップ)、ISO850、【フォトモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、シャッター速度 60秒~1/8,000秒(1、1/2、1/3ステップ)、EV値 EV-6.0~EX27.2(0.1ステップ)、フラッシュ光:シャッター速度 1秒~1/500秒(1、1/2、1/3ステップ)、他1/75、1/80、1/90、1/100秒、【HDシネカメラモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、フレームレート(f/S) 8、12、16、18、24、25、30、32、48、50、60、64、96、100、120、128f/s、シャッター速度 1/8秒~1/8,000秒(1、1/2、1/3ステップ)、他1/24、1/25、1/30、1/48、1/50、1/60、1/100、1/120、【シネカメラモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、フレームレート(f/S) 8、12、16、18、24、25、30、32、48、50、60、64、96、100、120、128f/s、シャッター、開角度 45、90、180、270、360度繰返し性±0.1EV以内使用電池単3形乾電池1本(アルカリ、マンガンを推奨)測定範囲(Lux)【簡易照度(ルクス)】入射光式:2.50~190000(照度測定には別売の白色平板を使用)保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-5281-35受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44062753JE60
38,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする