超硬マイクロドリルSPIREC

超硬マイクロドリルSPIREC - SPHINX超硬マイクロドリルSPIREC - SPHINX超硬マイクロドリルSPIREC - SPHINX
シャンク径(mm)1全長(mm)25刃数2枚先端角(°)118ねじれ角(°)30内容量1パック(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4405850850699-0.100.10.5
34,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
4405851750699-0.300.31.9
26,000
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
4405852650699-0.450.452.7
26,000
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする