RUKO
19本組 鉄工ドリルセット HSSE プラ入
仕様
(交差)h8
付属品
鉄工ドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm、プラスチックケース
材質
HSSE-Co5
先端角(°)
135
母材
HSSE-Co5
ねじれ角(°)
40
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44058535
228214RO
¥
30,350
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください