RUKO
25本組 鉄工ドリルセット HSSE ケース入
仕様
(交差)h8
付属品
鉄工ドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0mm、プラスチックケース
材質
HSSE-Co5
先端角(°)
135
母材
HSSE-Co5
ねじれ角(°)
40
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44058544
228215RO
¥
58,700
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください