RUKO
TERRAX カウンターシンクセット
母材
HSS
有効刃径(Φmm)
6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
先端角(°)
切刃形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44058684
A102152RO
3
(カッター)90
3枚刃
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください