RUKO
カウンターシンク ロング
先端角(°)
(カッター)90
母材
HSS
切刃形状
その他
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44058745
102271
1.5
5
85
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
44058754
102272
2
6
85
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
44058763
102273
2.5
6
88
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
44058779
102274
2.8
8
108
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
44058788
102275
3.2
10
110
¥
6,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
44058797
102276
3.2
10
112
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
44058806
102277
3.5
10
115
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
44058815
102278
3.8
10
118
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください