RUKO
ミーリングドリル
材質
HSS
全長(mm)
90
先端角(°)
118
表面処理
TiNコーティング
母材
HSS
刃径(mm)
6.0
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44058824
101201
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください