RUKO
ミリングドリル TIN
材質
HSS
全長(mm)
90
先端角(°)
118
コーティング
TiN
母材
HSS
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44058833
101201T
6
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
44058849
101202T
8
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください