RUKO
鉄工ドリル HSSE コバルト5%入
仕様
(交差)h8
材質
HSSE-Co5
先端角(°)
135
母材
HSSE-Co5
ねじれ角(°)
40
シャンク形状
ストレートシャンク
全25種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
溝長(mm)
選択してください
12
18
24
30
33
39
43
47
52
57
63
69
75
81
87
94
101
全長(mm)
選択してください
34
40
49
57
61
70
75
80
86
93
101
109
117
125
133
142
151
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44059199
228020
1セット(10本)
2
24
49
¥
5,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
44059208
228025
1セット(10本)
2.5
30
57
¥
5,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
44059217
228030
1セット(10本)
3
33
61
¥
6,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44059226
228035
1セット(10本)
3.5
39
70
¥
6,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44059174
228010
1セット(10本)
1
12
34
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
44059183
228015
1セット(10本)
1.5
18
40
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
44059235
228040
1セット(10本)
4
43
75
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
44059244
228045
1セット(10本)
4.5
47
80
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
44059253
228050
1セット(10本)
5
52
86
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
44059269
228055
1セット(10本)
5.5
57
93
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
44059278
228060
1セット(10本)
6
57
93
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
44059287
228065
1セット(10本)
6.5
63
101
¥
19,500
取扱い終了
返品不可
44059296
228070
1セット(10本)
7
69
109
¥
21,500
取扱い終了
返品不可
44059305
228075
1セット(10本)
7.5
69
109
¥
23,000
取扱い終了
返品不可
44059314
228080
1セット(10本)
8
75
117
¥
26,000
取扱い終了
返品不可
44059323
228085
1セット(10本)
8.5
75
117
¥
28,500
取扱い終了
返品不可
44059339
228090
1セット(10本)
9
81
125
¥
35,000
取扱い終了
返品不可
44059348
228095
1セット(10本)
9.5
81
125
¥
37,500
取扱い終了
返品不可
44059357
228100
1セット(10本)
10
87
133
¥
44,000
取扱い終了
返品不可
44059366
228105
1セット(5本)
10.5
87
133
¥
20,500
取扱い終了
返品不可
44059375
228110
1セット(5本)
11
94
142
¥
27,250
取扱い終了
返品不可
44059384
228115
1セット(5本)
11.5
94
142
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
44059393
228120
1セット(5本)
12
101
151
¥
32,250
取扱い終了
返品不可
44059409
228125
1セット(5本)
12.5
101
151
¥
36,250
取扱い終了
返品不可
44059418
228130
1本
13
101
151
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください