KUNY'S(クニーズ)
ツールバッグ
付属品
パッド入りキャリングハンドル、調節式ショルダーストラップ、テープ用ストラップ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
278×254×483
ポケット数
23個
外寸法・幅(mm)
278
外寸法・高さ(mm)
483
外寸法・奥行(mm)
254
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44060023
SW-1528
278×254×483
¥
25,030
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください