RENNSTEIG(レンシュタイグ)
PTFE絶縁ケーブル用替刃
型番
(本体)708 200 3
質量(g)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
能力(mm
2
)
能力(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44060653
708 201 3 0
0.09-2.08
(ストリッピング)0.35/0.55/0.80/1.05/1.35/1.60/1.75
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
44060669
708 203 3 0
2.5-10
(ストリッピング)4.45/3.50/2.70/2.30
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表